ORTRONICS | PMP612H
Clarté 6 12-port catégorie 6 mini panneau de brassage, charnière de montage, 10 "x 2,5"

Nº PIÈCE FAB.  PMP612H
Nº PIÈCE  254839
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Clarté 6 12-Port catégorie 6 mini panneau de brassage est conforme aux exigences de performance de EIA/TIA catégorie 6 composant. Sa conception de haute densité sur montage mural articulé permet d’accéder à terminaisons de fil tout en optimisant l’espace de mur dans des endroits clos ou petits. Le panneau mesure 10 "x 2,5". Prises sont regroupés en modules de six ports. Partie de la solution Clarity 6 lien et canal offrant hauteur significative de la performance installé.

Caractéristiques

  • ETL vérifié spec composant TIA Category 6  : garantit les performances des composants.
  • Centre à l’écoute de cordons de raccordement de clarté 6  : union accouplée plus transparente.
  • Universellement filaire 110 résiliation  : installe Supports T568A et T568B.
  • Nouveaux logements IDC  : gère les plus grands chefs d’orchestre catégorie 6.
  • Fourni des câbles arrière  : prend en charge les bonnes pratiques de câblage.
  • Conception haute densité  : maximise la grille utilisation.
  • Conforme aux normes RoHS  : sans plomb.

Description des spécifications

Evaluation de la catégorie  : Catégorie 6 cote de rendement  : catégorie 6
Nombre de Ports  : 12
Largeur métrique  : 63,5 mm
Taille USA  : 10 en hauteur métrique  : 254 mm
Gamme de diamètre de câble  : 22-26 AWG
Universal T568A/B

Spécifications  :

Catégorie CATÉGORIE 6
Nombre de Ports 12
Résiliation 110-MOD
Câblage A/B UNIVERSEL