PANDUIT | PN10-14RX-L
Bague Nylon Terminal, expansé isolation, 12 - 10 AWG, Stud taille 1/4", Pack de 50

Nº PIÈCE FAB.  PN10-14RX-L
Nº PIÈCE  PN10-14RX-L
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Élargi l’entrée du fil conçue pour accueillir des câbles avec une plus grande épaisseur d’isolation
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE