PANDUIT | PN14-8F-M
Terminal fourchette, Nylon isolé, 18, 14 AWG, taille #8 Stud, Pack de 1000

Nº PIÈCE FAB.  PN14-8F-M
Nº PIÈCE  PN14-8F-M
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Fourche Terminal, nylon isolé, 16 - 14 AWG, taille de goujon #8.

Caractéristiques

  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE