PANDUIT | PN18-10LF-C
Cosse à fourche verrouillable, isolée en nylon, AWG 22-18, goujon de taille no 10, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PN18-10LF-C
Nº PIÈCE  PN18-10LF-C
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Blocage fourche Terminal, nylon isolé, 22 - 18 AWG, taille de goujon #10.

Caractéristiques

  • Se verrouille en place pour une connexion sécurisée
  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
GUIDE DE SÉLECTION