PANDUIT | PN18-14R-C
Anneau Terminal, Nylon isolé, 22 - 18 AWG, Stud taille 1/4"

Nº PIÈCE FAB.  PN18-14R-C
Nº PIÈCE  331446
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’anneau Terminal, 22 - 18 AWG, stud taille 1/4", nylon isolé.

Caractéristiques

  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402