PANDUIT | PN18-6RN-3 K
Anneau Terminal, étroite langue, isolées Nylon, 22 - 18 AWG #6 taille Stud, Touret Fed, Pack de 3000

Nº PIÈCE FAB.  PN18-6RN-3K
Nº PIÈCE  PN18-6RN-3K
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau Terminal, languette étroite, nylon isolé, manchon, 22 - 18 AWG, taille de goujon #6 en métal.

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE