PANDUIT | PN18-8F-3 K
Terminal fourchette, Nylon isolé, 22, 18 AWG, taille #8 Stud, entonnoir entrée, Pack de 3000

Nº PIÈCE FAB.  PN18-8F-3K
Nº PIÈCE  413518
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La fourche Terminal, manchon de poignée en nylon isolation isotherme, métal, gamme de fils AWG 22-18, taille #8 stud.

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE