PANDUIT | PNF10-6R-L
Cosse à anneau, isolée en nylon, AWG 12-10, taille du goujon no 6, entrée entonnoir, paquet de 50

Nº PIÈCE FAB.  PNF10-6R-L
Nº PIÈCE  PNF10-6R-L
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Anneau Terminal, 12 - 10 AWG, taille goujon #6, entrée de l’entonnoir, en nylon isolé.

Caractéristiques

  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402