PANDUIT | PNF14-10F-C
Isolées de fourche Terminal, entrée de l’entonnoir, Nylon, 16, 14 AWG, taille 10 # Stud

Nº PIÈCE FAB.  PNF14-10F-C
Nº PIÈCE  PNF14-10F-C
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE