PANDUIT | PNF18-8F-C
Fourche Terminal, entrée de l’entonnoir, Nylon isolé, #22 - AWG #18, #8 Stud taille, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PNF18-8F-C
Nº PIÈCE  PNF18-8F-C
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal fourchette, isolées nylon, entrée de l’entonnoir, 22 - 18 AWG, taille de goujon #8.

Caractéristiques

  • Fourche conception prévoit une installation rapide et facile, sans avoir à enlever le dispositif de fixation
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE
Code UNSPSC 39121402