PANDUIT | PNF18-8FF-3 K
Fourche à rebord Terminal, entrée de l’entonnoir, Nylon isolé, #22 - AWG #18, #8 Stud taille, touret Fed, Pack de 3000

Nº PIÈCE FAB.  PNF18-8FF-3K
Nº PIÈCE  PAN-PNF18-8FF-3K
Offert par paquet en tranches de 1
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Terminal de fourche à bride, isolées nylon, entrée de l’entonnoir, métal manchon isolant de grip, 22 - 18 AWG wire gamme, taille de goujon #8.

Caractéristiques

  • Moulé en continu design offre une performance fiable et cohérente à travers l’applicateur pour une interruption de haute qualité chaque fois
  • Conception de bride fournit extra sécurisée connexion sur une variété d’applications
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE