PANDUIT | PNF18-8R-C
Cosse à anneau, isolée en nylon, AWG 22-18, taille du goujon no 8, entrée entonnoir, paquet de 100

Nº PIÈCE FAB.  PNF18-8R-C
Nº PIÈCE  PNF18-8R-C
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • La conception de la languette de l'anneau assure une connexion sécurisée lors d'applications à haute vibration
  • Manchon de poignée métallique isolation sertis au fil isolation, fournissant une protection au joint de sertissage lors de l’application de fortes vibrations
  • Les dentelures à l'intérieur de la gaine assurent un bon contact avec le fil et une résistance maximale à la traction
  • Température d’isolation 94V-2/HB, maximum UL inflammabilité UL 221F (105C)
  • UL et CSA évalué jusqu'à 600 V par UL 486

Spécifications  :

Type CUIVRE - AUTRE

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE