HOFFMAN enceintes INC | PNS20810BNS
Armoire de commande de réseau PROLINE - 79. H x 32. W x 41. D, pas les côtés

Nº PIÈCE FAB.  PNS20810BNS
Nº PIÈCE  397874
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Armoire de commande de réseau PROLINE est une solution préfabriquée pour les besoins de gestion thermique et câble des commutateurs de base de données volumineuses Centre réseau.

Caractéristiques

  • Gestionnaire de câble vertical avant a portes battantes intégrale pour loger, protéger et offrir de belle apparence
  • Gestionnaire de câble avant utilise les doigts de soutien de pointe de flèche pour soutenir et assurer le rayon de courbure adéquate, une capacité accrue de câble et faciliter le montage
  • Standard disponible avec côtés ou non pour une utilisation dans des applications couplées
  • Plaque coulissante de glande réfrigérateurs offre large ouverture pour câbles, faisceaux de câbles avant et panneaux de brassage
  • Base ouverte permet au titre de l’entrée de câble de plancher
  • Porte d’entrée attractif, rigide faite d’extrusions d’aluminium et formé en acier perforée, avec plus de 70 pourcentage espace ouvert gratuitement flux d’air frais à l’équipement
  • Arrière montés haut 4 RU matériel montage angles prévoient PDU, transition fibre-de-cuivre, équipement de séparateur et autres équipements montés en rack de 19-po
  • Gestion des câbles horizontaux et verticaux arrière fournir soutien et passage des câbles de liaison fixe

Spécifications  :

Débit d’air AVANT À L’ARRIÈRE
Couleur NOIR
Matériel ACIER
Modèle RÉSEAU
Largeur de montage 19 po
Compartiments multiples NON
Cote NEMA NON
Profondeur totale 41 po
Hauteur totale 79 po
Largeur totale 32 po
Unités de bâti 42U
Style de rail TARAUDÉS
Classement sismique NON
Type AUTONOME

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

PAGE CATALOGUE