PELCO | POE1XT
IEEE802,3AT PoE Extender, Gigabit

Nº PIÈCE FAB.  POE1XT
Nº PIÈCE  560470
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Compatible pour supporter des conditions de taux et de puissance données, de caméras IP avec la qualité vidéo en streaming fournit la tension.

Caractéristiques

  • Alimenté par une Source de IEEE802,3at
  • Sortie est conforme IEEE802,3af
  • IEEE802,3AF et entièrement conforme 25 K Signature résistance détection IEEE802,3at
  • Circuit de Boost pour compenser les fils Drops
  • LED de diagnostic
  • Protection contre les courts-circuits Protection complète - plus de protection contre les surintensités O - SCP
  • S’étend de Ethernet à 200 pieds 656,17 mètres

Spécifications  :

Nombre de Ports PORT 1
Code UNSPSC 43222625