INTERLOGIX | POE201-EX
Carte Fast Ethernet POE-AF (15,4w) Extender (aucune alimentation nécessaire)

Nº PIÈCE FAB.  POE201-EX
Nº PIÈCE  463594
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le pouvoir d’IFS sur Ethernet Extender est une solution simple et rapide qui peut être utilisée lorsqu’un périphérique alimenté (DP) doit être installé au-delà de la limitation de distance 100 mètre (328 pi) d’Ethernet. Le module peut être alimenté à partir n’importe quel interrupteur réseau avec PoE ou d’un injecteur de puissance de mi-portée IFS MS-PoE.

Caractéristiques

  • Installation  : Taille compacte
  • Conception d’auto-alimenté PoE plug-and-play
  • Installation autonome ou montage mural
  • Peut être utilisé avec un injecteur PoE de IFS ou autre IEEE 802,3af compatible avec équipement de PSE
  • Conformité aux normes  : Prend en charge 10/100-TX Ethernet
  • Est conforme à la norme IEEE 802,3/802,3u
  • Conforme aux norme PoE IEEE 802,3af
  • Circuit de PoE  : Détection automatique des équipements PoE IEEE 802,3af offrent une protection contre une installation incorrecte
  • Détection du courant de surcharge
  • Indicateurs LED pour PoE dans, PoE, les données
  • Nécessite seulement 2 watts de puissance de PoE à exploiter
  • Ports physiques  : Un port de RJ45 pour les données avec PoE dans
  • Un connecteur de RJ45 pour les données avec PoE Power Out
  • Câbles de réseau  : pour une utilisation avec EIA568 catégorie 5 ou mieux câbles
  • Peuvent être connectés en guirlande pour étendre les données et PoE sur un câble de réseau unique un maximum de (984 300 pi)

Spécifications  :

Code UNSPSC 46151600