CAMBRIONIX LTÉE | | POWERPAD15S
15 ports USB 2 2,1A (10W) 480mbps Desktop Charge et contrôle de synchronisation

Nº PIÈCE FAB.  POWERPAD15S
Nº PIÈCE  10195516
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Cambrionix PowerPad15S est un concentrateur USB haut de gamme de qualité industrielle, vous permettant de charger, de connecter et de gérer vos appareils rapidement, de manière fiable et sûre. Construit avec quinze ports USB-A en aval, il fournit jusqu’à 480 Mbps à chacun des quinze ports dans un design compact, silencieux et peu encombrant. La connexion haute vitesse pour le transfert de données et la charge efficace signifie que le PowerPad15S offre des performances puissantes, avec la possibilité de connecter d’autres concentrateurs USB pour charger, connecter et gérer plus d’appareils rapidement et de manière fiable.

Caractéristiques

  • port amont USB-A x1 (jusqu’à 480 Mbit/s) pour connecter l’ordinateur hôte
  • x15 ports USB-A (480 Mbit/s) en aval
  • Jusqu’à 2,1 A et 10 W de puissance de charge par port
  • Connecter plusieurs hubs (topologie en étoile recommandée)
  • Performances de charge garanties sur tous les ports simultanément
  • Utilisez le logiciel Cambrionix Connect prêt à l’emploi pour une gestion immédiate locale ou à distance de vos concentrateurs USB et de vos appareils mobiles
  • Utilisez l’API robuste de Cambrionix pour faire passer la gestion des hubs au niveau supérieur grâce à une intégration transparente à vos logiciels/applications préférés
  • Utilisez l’interface de ligne de commande (CLI) pour un contrôle ultime du concentrateur USB et des appareils mobiles et intégrez notre concentrateur USB dans vos propres logiciels, outils et flux de travail sur mesure
  • Mises à jour régulières du micrologiciel, des pilotes et du système pour prendre en charge toutes les dernières technologies
  • Convient pour une utilisation de bureau ou montée
  • Alimentation externe
  • Garantie produit de deux ans incluse
  • Utilisez votre logiciel MDM préféré, tel qu’Apple Configurator, Apple Provisioning Utility, GroundControl et JAMF, pour provisionner plusieurs appareils simultanément

Spécifications  :

Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 0
Code UNSPSC 43222610