PANDUIT | S12-PP2S-X
Cable Tie Mount, Standoff, 4,6"(116,8 mm) H #12 vis (M6), Pack de 10

Nº PIÈCE FAB.  PP2S-S12-X
Nº PIÈCE  128567
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Impasse de Pan-Post, méthode 12/M5,5 vis, 1,06" L x.72 de montage « W x 4,60 » H 26,9 x 18,3 x 116,9 mm. Utilisé avec des colliers Colson M, I, S., paquet standard.

Caractéristiques

  • Faisceaux de câbles de soutien au-dessus ou de surface
  • Pour une utilisation en intérieur

Spécifications  :

Type de gestion de câble SANGLE/CRAVATE
Fixation de câble Mgt NON SPÉCIFIQUES
Type GESTION DES CÂBLES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE