PELCO | PP351
Mur de parapet pour Spectra et DF5 extérieure pendentif Style dômes. Se monte sur le toit ou une Surface plane et horizontale

Nº PIÈCE FAB.  PP351
Nº PIÈCE  275605
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Support mural parapet pour Spectra et DF5 extérieure pendentif style dômes. Se monte sur le toit ou une surface plane et horizontale.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Facile à installer
  • Construction en aluminium
  • Charge maximale 45 livres (20,41 kg)
  • Pour utiliser avec petit et moyen extérieur pendentif monter dômes cet utilisation 1,5 pouces NPT tuyau (y compris les spectres, DF5 et DF8 série)
  • PP350/PP450 monte à l’intérieur ou à l’extérieur du Parapet Wl ;

Spécifications  :

Note de service LOURDES
Type d’environnement EN PLEIN AIR
Type de montage PARAPET
Type LOGEMENT MONT
Code UNSPSC 31162308