HOFFMAN enceintes INC | PPB1126
Socle Base, 100mm, taille/Dims  : s’adapte 1200x600mm, matériau/finition  : acier/noir

Nº PIÈCE FAB.  PPB1126
Nº PIÈCE  653887
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bases de plinthe installer sous une armoire pour fournir un espace pour câbles d’entrer par le bas. Un socle de Base se compose de quatre diabolos latéraux reliés aux panneaux d’accès de quatre. Les supports de coin sont en fonte d’aluminium. Les panneaux d’accès sont de calibre 16 acier et att ach pour les supports de coin avec vis. Plinthe de Bases sont finis avec une peinture en poudre polyester texturé noir 9005 RAL et comprennent tout le matériel nécessaire de montage. Commander un glande du système de plaque pour fournir une protection Type 12 lorsque vous utilisez une Base de la plinthe.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306