HOFFMAN enceintes INC | PPB266
Socle Base, 200mm, taille/Dims  : s’adapte 600x600mm, matériau/finition  : acier/noir

Nº PIÈCE FAB.  PPB266
Nº PIÈCE  653915
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Bases de plinthe installer sous une armoire pour fournir un espace pour câbles d’entrer par le bas. Un socle de Base se compose de huit diabolos latéraux reliés aux panneaux d’accès de quatre. Les supports de coin sont en fonte d’aluminium. Les panneaux d’accès sont en acier de calibre 16 et au tachymètre jusqu'à l’angle prend en charge avec les vis. Plinthe Bases ont sont finis avec une peinture en poudre polyester texturé noir 9005 RAL et comprennent tout le matériel nécessaire de montage. Commander un glande du système de plaque pour fournir une protection Type 12 lorsque vous utilisez une base de la plinthe.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306