HOFFMAN enceintes INC | PPC1666SS
Paquet de PC modulaire, taille/Dim  : 1600x600x600mm, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  PPC1666SS
Nº PIÈCE  653935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PROLINE-PC coffrets modulaires sont idéales pour les applications nécessitant un logement standards PC et claviers. Un système modulaire, ces boîtiers offrent configuration multiple possibilités-il suffit d’ajouter des composants à l’armature pour créer un seul boîtier, o r gang plusieurs boîtiers pour des applications plus grandes ou plus complexes.

Caractéristiques

  • Le châssis est enfermés avec côtés solides, un massif et une base solide de 100 mm.
  • Trois portes, deux à l’avant et une à l’arrière, fournissent un accès pratique
  • Le plateau de châssis ventilé dans le compartiment supérieur est construit en acier de calibre 14 et est peint avec de la peinture en poudre polyester gris clair RAL 7035 texture
  • Le compartiment de clavier PROLINE comprend un dispositif de verrouillage, un angle repose-mains, un port d’accès de câble pour le câblage et intégrante mouse pad détenteurs des personnes tant pour gauchers et droitiers
  • L’ouverture frontale accessoire accueille un certain nombre de composants facultatifs, tels que des étagères de clavier et les compartiments des commandes. Voir le dessin ci-joint pour les dimensions et la section accessoire avant Options d’accès disponibles
  • Le compartiment scellé clavier maintient l’intégrité de losure enc lorsque l'on ouvre la porte du compartiment
  • Tailles de la porte de 19 po diagonale haut de la fenêtre, charnière à gauche, offres Regarde un accès à une variété de moniteur et a une petite balançoire affleurante à gérer avec verrouillage de sécurité du système

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.