PANDUIT | PPF2SV-S25-V
Plat du pôle espaceurs 1/4" vis cylindrique, Nylon 6.6, Dimensions 5,6" L x 1,62 « H x 0,19 » W 142,2 x 41,3 mm x 4,8 mm, paquet de 5

Nº PIÈCE FAB.  PPF2SV-S25-V
Nº PIÈCE  279690
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Organiser le câble verticalement ou horizontalement dans des enclos ou sur les baies d’équipement
  • Utilisation où la profondeur est critique ou l’espace est limité
  • Acceptent les fentes de montage vis jusqu'à 1/4" de diamètre

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE