MIDDLE ATLANTIC PRODUCTS | PPM-6-12
6 espace (10-1/2) montage sur panneau pivotant, 12 finition noir

Nº PIÈCE FAB.  PPM-6-12
Nº PIÈCE  231167
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le choix logique pour les panneaux de brassage pour le montage mural et votre équipement réseau, supports à écran pivotant sont offerts en 6 et 12 18 profondeurs et facilitent l’accès arrière. Design innovant avec butée 90 facilite pigeage tandis que complètement ouverte. Doté d’abondantes cravate points pour gestion des câbles, du crochet et boucle colliers autobloquants et robuste en acier, chaque unité est finie en une poudre noire durable coat. L’espace 8 PPM-8-18 a une profondeur de 18 à accueillir des équipements plus profond. Support de vis et attaches crochet & boucle incluses.

Caractéristiques

  • Facile accès arrière fourni en balançant les rails vers le bas
  • Conception innovante butée facilite le poinçon vers le bas tandis que c’est complètement ouvert, ouverture  : 90
  • Points de cravate abondante pour gestion des câbles
  • Disponible en 6, 12, 16 et 18 profondeurs
  • Vis en rack & crochet et boucle de fixation de gestion de câble incluse
  • Finition poudre noire durable coat

Spécifications  :

Couleur NOIR
Hauteur 12,75 po
Matériel ACIER
Largeur de montage 19 po
Unités de bâti 6U
Classement sismique NON
Type MONTAGE MURAL
Code UNSPSC 31261500