HOFFMAN enceintes INC | PPOD2085
PROLINE colis industriel du Tp 12, taille/Dim  : 2000x800x500mm, matériau  : acier, finition  : gris Lt

Nº PIÈCE FAB.  PPOD2085
Nº PIÈCE  654064
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Colis industriels PROLINE sont des solutions de boîtier complet, prêt à l’emploi qui font qu’il est inutile de commander chaque composant séparément. Pour plus de commodité, un numéro de référence unique comprend un cadre solide porte, couvercle arrière solide, un massif, un glan d plaque, anneaux de levage et un secondaire complet, afin que seul le côté couvre doivent être commandés séparément.

Caractéristiques

  • Cadres sont un laminé, conception robotique soudée en acier de calibre 12 solide en acier, entièrement soudées coins
  • Portes, les couvertures et les faces extérieures sont en acier de calibre 16 ou 14
  • Barres de porte standard augmentent la résistance et la rigidité et permettant à une surface de montage supplémentaire
  • Joint de mousse en place sans soudure fournit un joint étanche à l’eau, étanche à la poussière contre l’humidité et les contaminants
  • Joint d’étanchéité et système de verrouillage ensemble assurent une étanchéité solide avec force de fermeture faible
  • Solide porte munie d’une poignée de lunette de chasse PROLINE verrouillage système nd
  • Canaux de châssis intégral soutenir le poids total de la sous-panneaux
  • Galvanisé secondaire complet
  • Trames accommodement la norme DIN 25 mm et comprennent des trous rectangulaires pour écrous et dans les trous pour utilisation avec portes de recoupement de screwsÔROLINE autotaraudeuses sont disponibles en 800, 1000, 1200 et 1600 mm de large. Elles sont signalées par une division d’opposition dans le numéro de la pièce, c'est-à-dire PPOD18106
  • Une gamme complète d’accessoires est disponible.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.