HOFFMAN enceintes INC | PPP86
Partielle secondaire, 735x530mm, taille/Dims  : correspond à 1400 + x 600mm, matériau/finition  : acier/blanc

Nº PIÈCE FAB.  PPP86
Nº PIÈCE  654088
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Sous-panneaux partielle est en acier de calibre 12, avoir des brides sur les quatre côtés et est peints en blanc. Panneaux peut être positionné verticalement par incréments de 25 mm et peut également être positionné à n’importe quelle profondeur par incréments de 25 mm en utilisant les sangles de grille en option. Conducteur subpa nels sont en acier galvanisé peint. Tout matériel de montage nécessaire est inclus.