PANDUIT | PPS0305W2100
Panneau adhésif, Polyester, « Avertissement Arc Flash... », 3 "x 5 », sgn/cd 1, CD 5/pk, BL / ou

Nº PIÈCE FAB.  PPS0305W2100
Nº PIÈCE  PPS0305W2100
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Arc polyester Label Flash

Caractéristiques

  • Intérieur/extérieur sous la Surface imprimée Polyester adhésif (Type PPS)
  • Signes de haute qualité pour utilisent intérieur et extérieur
  • Excellente résistance à la lumière UV, atmosphère chimique et à l’abrasion
  • Excellentes propriétés d’adhérence et de la vie
  • Imprimés graphiques sont protégés par laminateIndoor/extérieur transparent polyester rigide polyéthylène (Type PRS)
  • Rugged signe pour intérieur et extérieur
  • Résistant à l’abrasion
  • Utilisé où adhésifs ne seront pas workIndoor vinyle adhésif (Type PVS)
  • Signes d’usage général économique pour une utilisation dans la plupart des
  • Très bonnes propriétés adhésives lorsqu’elle est appliquée sur une surface propre et sèche

Spécifications  :

Types d’étiquettes POLYESTER
Taille 3 po
Type ÉTIQUETTES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE