HOFFMAN enceintes INC | PPTHP2
Pagode d’échappement V coup de hanche/230v, taille/Dims  : s’adapte dessus /cutout, matériau/finition  : acier/LtGray

Nº PIÈCE FAB.  PPTHP2
Nº PIÈCE  654142
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Évents monter dessus de PROLINE standard avec ouverture d’aération ou peuvent être installé sur n’importe quel dessus plein de PROLINE. Les caractéristiques de pagode conduit un ventilateur centrifuge intégré monté dans un boîtier qui comprend un capuchon amovible anti-gouttes, fil maille perim eter joint, protège-doigts et le bornier. Électromagnétiques compatible EMC pagode évents comprennent un écran conducteur et conductrice joint, filtre en ligne 6-pi cordon avec fils dénudés. Capot et boîtier d’évent pagode sont en acier robuste de calibre 16 fini avec de la peinture en poudre polyester gris clair RAL 7035 texture. Évents d’EMC sont finis avec de la peinture sur les surfaces plaquées. Matériel d’installation est inclus.