TRIPP LITE | PR-EZ1 | 672603040556
Keyspan par Tripp Lite présentateur simple télécommande sans fil, blanc, gamme 60-ft.

Nº PIÈCE FAB.  PR-EZ1  | 672603040556
Nº PIÈCE  565351
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Connectivité RF  : Œuvres 60 ft ou plus--même à travers des murs et des meubles
  • Pointeur laser  : Mettre en évidence les détails de votre présentation en toute simplicité
  • Commandes audio  : Volume et boutons mute contrôler son
  • Plug & Play  : Aucun logiciel à installer, il suffit de brancher dedans et je travaille quelques secondes
  • Pochette de voyage  : Pratique pour le transport de la télécommande et le récepteur
  • Touches de la télécommande  :
  • Lancer la présentation F5
  • Glisser vers l’avant
  • Glissière arrière
  • Écran noir
  • Quittez la présentation ESC
  • Augmenter le volume
  • Baisser le volume
  • Sourdine
  • Pointeur laser
  • Frappes de touche associés - les actions  :
  • Précédent Slide (bouton Triangle gauche) - Page précédente - se déplace à la diapositive précédente dans diaporama
  • La diapositive suivante (bouton Triangle rectangle) - Page - se déplace à la diapositive suivante dans diaporama
  • Volume vers le haut (vers le haut Triangle bouton) - système Volume Up Key - aises le niveau du volume sur votre ordinateur
  • Volume bas enfoncé Triangle - système Volume touche Bas - diminue le niveau de volume sur votre ordinateur
  • Bouton MUTE de haut-parleur - système touche Mute - coupe tous les sons sur votre ordinateur
  • Écran noir (Black Square Butto) - B - écran noirs pendant le diaporama. Appuyez encore une fois à non noir sur écran
  • F5 - F5-mode diaporama démarre. NOTE pour les utilisateurs Mac  : installer le logiciel en option pour permettre à F5 démarrer le mode diaporama en PowerPoint/Keynote voir « Aider & téléchargements » onglet
  • ESC - ESC - Stop diaporama
  • Laser rouge cercle bouton - None ou n/a - Appuyez sur pour activer le pointeur laser

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222612