SCHLAGE (ALLEGION BRAND) | PR10
Type de lecteur  : Proximité mini meneau, fréquence  : 125 kHz

Nº PIÈCE FAB.  PR10
Nº PIÈCE  483013
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Lecteurs à multi-technologie aptiQ(TM) de Allegion sont conçues pour simplifier vos solutions de contrôle d’accès. Votre système de proximité à la technologie de carte à puce à votre propre rythme sans avoir à changer les lecteurs comme les nouvelles technologies sont availabl lecteurs d’aptiQ e. gérer toutes les normes ISO (14443 a, 14443 b, 15693) de transition, compatibles FIPS 201-1 et sont assez polyvalent pour lire 125kHz de proximité et 13,56 MHz des cartes à puce sans contact en une seule unité. interface de lecteurs à technologie multiple aptiQ wit h des cartes à puce MIFARE Classic de XceedID, le aptiQ(TM) ultra sécurisé MIFARE DESFire(TM) EV1 et peut lire les numéros de série de carte d’une variété de cartes à puce d’autres fabricants, rendant votre prochaine mise à jour en technologie simple et transparente. Ly supplémentaire, aptiQ lecteurs sont déjà NFC compatible et capable de communiquer avec les téléphones compatibles NFC, chaque fois que vous êtes prêt à franchir cette étape.







aptiQ multi-technologies lecteurs utilisent une plate-forme d’architecture ouverte conçue pour fonctionner avec l’industrie standardsommon accès contrôle système interfaces. Plusieurs facteurs de forme de lecteur d’aptiQ sont conçus pour s’adapter à une variété de besoins en placement, avec un design attrayant et modern qui complètera l’architecture et la décoration de toute installation. aptiQ lecteurs sont très faciles en décrochage avec la conception de quickconnect et un jeu de couleurs de câblage standard que la plupart des techniciens sont déjà habitués à.


Type de lecteur  : Proximité mini-meneau


Fréquence  : 125 kHz

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Accueille intérieur, extérieur, métal et environnements d’installation non métalliques
  • Reconnaît la plupart informations d’identification de la proximité, les informations d’identification intelligentes XceedID MIFARE Classic et informations d’identification intelligente aptiQ(TM) MIFARE DESFire(TM) EV1
  • FIPS 201-1 conforme
  • Compatible NFC
  • Conception de connexion rapide pour une installation facile
  • Simple câblage - jeu de couleurs est identique à la plupart des lecteurs sur le marché
  • Support de montage facile à installer
  • Tri-state LED (rouge, vert, orange) indicateur visuel et audio feedback représentant les informations d’État et de l’activité, facilement perceptibles pour les audible ou déficients visuels
  • Sortie Wiegand pour interface simple avec panneaux de contrôle d’accès plus
  • Multiples options de couleur de la couverture de lecteur
  • Garantie limitée à vie
  • Lecteurs à technologie multiple peuvent aussi être commandés avec capacité de RS-485

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.