CRIMSON AV | Pr30
Court pivot et pivot mural avec portrait à paysage de rotation

Nº PIÈCE FAB.  PR30
Nº PIÈCE  703658
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solution de montage polyvalent pour surveille jusqu'à 30" dans la taille. Interfaces avec la CLAMP3 pour créer un pivotement affichent solution de fixation. Moniteurs ci-joint peuvent être définis dans l’orientation paysage ou portrait et alors tournés, inclinés et verrouillés en dentelle p après l’installation, fournissant aux utilisateurs finaux une grande souplesse dans l’emplacement et l’utilisation. Idéal pour point de vente au détail de vente, d’accueil, lieux et autres environnements difficiles.

Caractéristiques

  • VESA compatible 75x75mm, 100x100mm
  • Mécanisme d’inclinaison précontraint pour ajustement lisse
  • Orientation paysage ou portrait
  • Interfaces avec CLAMP3
  • Gestion des câbles intégrée pour regard propre

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE