WIREMOLD | PR610N
Prise de CG srg 6 6 pi cordon

Nº PIÈCE FAB.  PR610N
Nº PIÈCE  245011
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Protection de base contre les surtensions. Six prises, interrupteur illuminé, mastic résistant au choc blanc polymetric luminaire, 15 a. blanc SJT mastic 6/1 8' [14,3 m] cordon avec fiche NEMA5-15. Surtension maximale actuelle 6500 ampères. 11 3/4 "x 2 1/4" x 1 1/2 [298 x 57 x 38 mm].

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610