HOFFMAN enceintes INC | PRA1914TH
19-in. Angles de rack

Nº PIÈCE FAB.  PRA1914TH
Nº PIÈCE  452836
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

19-in. En forme de U Rack Angles sont disponibles dans des conceptions carré- ou trous taraudés. Taraudé Rack Angles sont 12 trous filetés de jauge plaqué acier avec 10-32. Trous carrés Rack Angles sont de calibre 14 plaqué acier conçu pour accepter des métriques ou écrous cage anglaise. 19 - en. Angles de grille sont fixés directement dans un cadre 600 mm boîtier large. Pour monter en 19. Angles en rack dans des cadres larges 700 – ou 800 mm, utilisez cadre réduisant les supports.

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE