HOFFMAN enceintes INC | PRA197TH
19-in. Angles de rack

Nº PIÈCE FAB.  PRA197TH
Nº PIÈCE  430026
1 paire minimum
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

19-in. En forme de U Rack Angles sont disponibles dans des conceptions carré- ou trous taraudés. Taraudé Rack Angles sont 12 trous filetés de jauge plaqué acier avec 10-32. Trous carrés Rack Angles sont de calibre 14 plaqué acier conçu pour accepter des métriques ou écrous cage anglaise. 19 - en. Angles de grille sont
fixée directement dans un cadre de 600 mm boîtier large. Pour monter en 19. Angles en rack dans des cadres larges 700 – ou 800 mm, utilisez cadre réduisant les supports.

Caractéristiques

  • Angles de support peuvent être montés directement sur le châssis du boîtier ou sur
  • sangles de système de grille à presque n’importe quel endroit de la profondeur. Angles de grille sont
  • plaqué. Toutes les pièces de montage pour installer Rack Angles est inclus.
  • Les écrous cage pour trou carré Angles Rack à commander séparément
  • L’inclinaison du rack standard est de 44 mm derrière la porte
  • ouverture. Angles de support peuvent être déplacés vers l’avant si vous le souhaitez. Plus profond
  • postes exigent l’utilisation des courroies de la grille. 1200 et 1600-mm
  • les images nécessitent Centre montants d’Angles de montage en Rack dans la baie de droite
  • Baie de gauche.
  • Pour l’assemblage des armoires avec des Angles de Rack complet penché,
  • Utilisez rejoindre Kit PJ2FF.
  • Étagères, tiroirs, guides et étagères gigognes nécessitent deux ensembles de
  • Angles de rack ou supports accessoire installés dans le cadre.

Spécifications  :

Couleur NOIR

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE