HOFFMAN enceintes INC | PRA2316TP
Angles de rack, 23. Taraudés (2), taille/Dims  : correspond à 1600mm, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  PRA2316TP
Nº PIÈCE  654171
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

23-in. Angles de rack sont disponibles pour les applications télécoms. Ils s’adaptent directement dans le châssis larges 700 mm ou dans 800 mm larges châssis châssis réduisant les supports. Grille Angles sont en acier de calibre 12 avec trous taraudés de 10-32. 23 - po. Angles de rack sont disponibles avec un espacement de trous verticaux de 1,00 po.