PANDUIT | PRD10
45RU double articulé 10" porte utilisée avec le gestionnaire de câble Vertical PatchRunner

Nº PIÈCE FAB.  PRD10
Nº PIÈCE  341222
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Double charnière de porte en métal. Dimensions  : 82,8 %" H x 10,1 « W x 1,6 » D (2104 x 257 x 40 mm)

Caractéristiques

  • Haute densité réduit au minimum espace requis pour la mise en réseau, libérant ainsi un espace précieux
  • Doigts de gestion de câble incurvé support câbles comme transition vers la voie verticale, éliminant le besoin de cadres horizontaux
  • Doigts individuels peuvent être enlevés sans l’utilisation d’un outil pour l’acheminement des faisceaux de câbles grand
  • Alignent les doigts avec espaces rack simplifiant le cheminement des câbles
  • Gestion mou bobines organisent et gérer le cordon patch slack permettant la normalisation des cordons de raccordement
  • Portes battantes en option permettent d’accéder facilement à la voie verticale ; acheté séparément du gestionnaire
  • Disponible en version 7' et de 8'

Spécifications  :

Type de gestion de câble HOUSSES/PORTES
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type PORTES
Style de porte DOUBLE
Type de porte SOLIDE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle
BROCHURE