KEYSCAN | PROXKEYIII
Clé de proximité, Format Fob, 36 Bit

Nº PIÈCE FAB.  PROXKEYIII
Nº PIÈCE  540426
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Proximité de 125 kHz FOB - 36-Bit Format

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Le Proxkeyiii est une information d’identification de proximité dans un Format pratique de fab qui se fixe facilement à un porte-clés, de pince ou de longe
  • Le Proxkeyiii a une coquille externe Durable et est construit pour résister à des environnements de fonctionnement difficiles
  • Fonctions avec Keyscans K-PROX2, K-KPR, K-VAN lecteurs, ainsi que d’autres 125 Kilohertz-compatible avec le lecteur
  • Plage de lecture cohérente et adapté pour une utilisation dans des Applications où Photo ID n’est pas nécessaire

Spécifications  :

Couleur GRIS
Dimensions LARME 1,5 ENV. "X 1" X 0,1"
Format 36-BIT
Fréquence 125 KHZ
Type de produit INFORMATIONS D’IDENTIFICATION DE LA BALISE
Format de lecture PROXIMITÉ HID
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS