PANDUIT | PRT2S-C0
Cable Tie, libérable, 7,4" L 188mm, Standard, résistant aux intempéries, noir, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  PRT2S-C0
Nº PIÈCE  264402
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Une plus grande résistance aux dommages causés par la lumière ultraviolette - utilisation intérieure ou extérieure
  • Extended release onglet permis Version facile et ré-utiliser où les changements sont prévus au cours du développement, la production ou de l’entretien dans le domaine
  • Construction monopièce pour des performances constantes et une fiabilité
  • Pointe courbée est facile à ramasser de surfaces planes et permet plus rapide initiale filetage pour installation de vitesse (lumière-Heavy cross section Liens comportent une pointe droite)

Spécifications  :

Diamètre de Cable Tie 7 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE