PANDUIT | PRV15
Mgr vert., 15" w, Frt et arrière PatchRunner

Nº PIÈCE FAB.  PRV15
Nº PIÈCE  356189
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Gestionnaire de câble vertical, comprend quatre bobines mou PRSP7. Dimensions  : 83,9 %" H x 15 « W x 16,4 » D (2131 x 381 x 417 mm)

Caractéristiques

  • Haute densité réduit au minimum espace requis pour la mise en réseau, libérant ainsi un espace précieux
  • Doigts de gestion de câble incurvé support câbles comme transition vers la voie verticale, éliminant le besoin de cadres horizontaux
  • Doigts individuels peuvent être enlevés sans l’utilisation d’un outil pour l’acheminement des faisceaux de câbles grand
  • Alignent les doigts avec espaces rack simplifiant le cheminement des câbles
  • Gestion mou bobines organisent et gérer le cordon patch slack permettant la normalisation des cordons de raccordement
  • Portes battantes en option permettent d’accéder facilement à la voie verticale ; acheté séparément du gestionnaire
  • Disponible en version 7' et de 8'

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle