PANDUIT | PRVF6
Gestionnaire de câble Vertical PatchRunner Front seulement 6"(152mm) pour 84" Racks haute (2134mm)

Nº PIÈCE FAB.  PRVF6
Nº PIÈCE  288370
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Caractéristiques

  • Haute densité réduit au minimum espace requis pour la mise en réseau, libérant ainsi un espace précieux
  • Doigts de gestion de câble incurvé support câbles comme transition vers la voie verticale, éliminant le besoin de cadres horizontaux
  • Doigts individuels peuvent être enlevés sans l’utilisation d’un outil pour l’acheminement des faisceaux de câbles grand
  • Alignent les doigts avec espaces rack simplifiant le cheminement des câbles
  • Gestion mou bobines organisent et gérer le cordon patch slack permettant la normalisation des cordons de raccordement
  • Portes battantes en option permettent d’accéder facilement à la voie verticale ; acheté séparément du gestionnaire
  • Disponible en version 7' et de 8'

Description des spécifications

Gestionnaire de câble vertical
Type  : Avant uniquement
Matériel  : Acier retour du tissu osseux, bobines de Polycarbonate, ABS doigts
Couleur  : noir
Nombre d’espaces Rack  : 45
Câble capacité - Cat 6 (0,250)  : 269 recto uniquement
Largeur de support de système  : 19 pouces
Dimension  : hauteur de 83,9 pouce x 6 pouces Largeur x 9,7 % pouces de profondeur (2131 x 152 246 mm)

Spécifications  :

Type de gestion de câble CONDUIT DE DOIGT
Fixation de câble Mgt VERTICAL
Couleur NOIR
Type GESTION DES CÂBLES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
Manuelle