VIKING ELECTRONICS | PRX-3-MK-VEGNP
Kit de montage PROX-3

Nº PIÈCE FAB.  PRX-3-MK-VEGNP
Nº PIÈCE  668051
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle PRX-3-MK-PNB est un kit de montage pour fixer le tout PRX-3 lecteur de carte sur un piédestal de col de cygne de VE-PNB. Le modèle PRX-3-MK-VEGNP est un kit de montage pour fixer le PRX-3 lecteur de carte de proximité et une VE - 5 x 5, VE - 6 x 7 ou VE - 5 x 10 surface mou nt entrée cabine téléphonique sur un piédestal de col de cygne de VE-PNB.



Les deux kits comprennent le matériel de montage nécessaire et ont des plaques de montage faits de durable 3/8 pouce épais noir UV stables texture plastique ABS. Le PRX-3-MKVEGNP est également livré avec un joint d’étanchéité pour voir l’arrière de la boîte de montage en surface de VE.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • PRX-3-MK-PNB permet le PRX-3 être monté directement sur un piédestal de col de cygne Viking VE-PNB
  • PRX-3-MK-VEGNP permet le PRX-3 et un téléphone d’entrée de Viking avec boîte de montage en surface être monté directement sur un piédestal de col de cygne Viking VE-PNB
  • Plaque de montage PRX-3-MK-VEGNP peut être monté horizontalement ou verticalement pour permettre le PRX-3 être placés sur la gauche, droite, haut ou en bas de l’interphone avec VE - 5 x 5 ou VE - 6 x 7 boîte de montage en surface
  • Plaques de montage sont faits durables 3/8 pouce épais noir UV stable texturé en ABS
  • Matériel de montage est fourni avec chaque kit
  • PRX-3-MK-VEGNP kit fournit également un joint pour l’étanchéité de la face arrière de la boîte de montage en surface de VE

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171500

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.