VIKING ELECTRONICS | PRX-3
Lecteur de cartes de proximité moyenne portée

Nº PIÈCE FAB.  PRX-3
Nº PIÈCE  668049
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le modèle PRX-3 est un lecteur de carte de proximité haute performance moyenne portée 125KHz. Taille compacte les PRX-3 encore longue lecture gamme de jusqu'à 16 po * le rendent idéal pour le stationnement, contrôle, accès portail, tourniquets, etc.. Il est conçu pour être monté directement sur un mur, la poste, la boîtier électrique encastré ou l’utilisation d’un kit de montage en option Voir modèles ci-dessous pour installer celui-ci sur un piédestal de col de cygne. Montage est simplifié avec des fentes de montage horizontal et vertical, qui permettent au lecteur d’être idéalement ajusté et nivelé. Pour augmenter la résistance au vandalisme, le châssis est une conception de pièce unique avec les vis de fixation dissimulées derrière une étiquette stable UV.



Le lecteur de carte de proximité transmet les données 26-Bit Wiegand format, rend compatible avec tous le Wgand équipés de contrôleurs d’entrée de Viking. Le PRX-3 est équipé d’une PTE de Protection renforcée de météo à l’extérieur où l’appareil est soumis à des précipitations ou de la condensation. Avec ses connexions étanches et l’électronique entièrement en pot le PRX-3 est conçu pour répondre à un IP66 Ingress Protection Rating.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Plage de lecture de jusqu'à 16 pouces *
  • Interface standard de Wiegand 26-bit
  • Technologies prises en charge  : Viking PRX-C, PRX-C-ISO, PRX-FOB et certains protocoles hérités de proximité HID **
  • Montures de surface dans le mur non métalliques, poste ou boîtier électrique encastré.
  • Monte tViking VE-PNB série col-de-cygne piédestal populaire avec les kits de montage en option PRX-3-MK-PNB ou PRX-3-MK-VEGNP
  • Conçus pour usage extérieur, le PRX-3 est livré en standard avec voir Enhanced Weather Protection PTE DOD 859 pour plus d’informations
  • PRX-3 est conçu pour répondre à IP66 Ingress Protection Rating (voir DOD # 859)
  • Connexion de la queue de cochon pour une installation facile
  • Quatre LED rouge indique la puissance et clignote éteint pendant la lecture de carte
  • Transducteur assure bip pendant carte lire

Spécifications  :

Type de produit ACCÈS LECTEUR
Format de lecture CARTE DE PROXIMITÉ (NON-SMART)
Interface INTERFACE WIEGAND
Catégorie de ventes CLAVIER ET LECTEURS ÉLECTRIQUES
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.