VIKING ELECTRONICS | PRX-C
Carte de proximité Wiegand 26-bit

Nº PIÈCE FAB.  PRX-C
Nº PIÈCE  668053
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le PRX-C et C-PRX-ISO sont des cartes de sécurité sans contact qui peuvent être placés devant un PRX-1, 2, 3, 4 et certains anciens KHz 125 HID proximité carte lecteurs * pour permettre l’entrée dans une zone sécurisée. Le PRX-C est une carte de coquille de palourde fabriquée fabriquée à partir de 0,070" th ick plastique pour résister à la flexion et le pliage. Une fente est fournie à une extrémité pour permettre une longe à ajouter pour la création d’une courroie de cou style « dog tag ». Le PRX-C-ISO est une mince 0,03" épais souple « ISO » style carte à proximité. Tout comme une carte de crédit, le PR X-CISO est parfait pour ranger dans votre portefeuille.



Le PRX-FAB est une fob de porte-clés de proximité avec oeillet en laiton conçu pour se fixer à un porte-clés ou un collier. La taille compacte de la PRXFOB est seulement 1,5 "x 1,2" x 0,15 "ce qui en fait un des plus petits disponibles.
Les cartes et les breloques sont pré-programmés avec un bit 26 standard Wiegand format consistant en un code à trois chiffres d’installation et un numéro de carte à cinq chiffres. La série de codes d’installation est de 2 à 254, et les numéros de carte comprise entre 1 et 65 534. Le nombre de rd ca Réelles peut être imprimé sur une étiquette et placé sur le dos de chaque carte pour faciliter la consultation, ou le numéro de la carte peut être compensé par une valeur fixe pour des raisons de sécurité.



Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Système technologique standard 125 KHz RFID
  • format Wiegand 26 bit
  • Pour la longue vie de lecture sans contact
  • Utiliser avec le Viking PRX-1, 2, 3, 4 et certains anciens KHz 125 lecteurs de cartes de proximité HID
  • PRX-C est une durable 0,07" épais carte plastifiée avec une fente pour necstrap
  • PRX-C-ISO est une mince 0,03" épais « ISO » style carte flexible
  • PRX-FAB est une fob porte-clés durable avec une cote de IP67 lui permettant de résister même à la machine à laver
  • 253 codes d’installation et 65 534 numéros de cartes disponibles
  • Ne peuvent pas être effacées par un réseau éducation-médias

Spécifications  :

Type de produit CARTE DIVERS
Format de lecture PROXIMITÉ WIEGAND
Code UNSPSC 43211700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.