AIPHONE | PS-1225UL | PS1225UL
Alimentation CC 12V, 2,5A, Ul

Nº PIÈCE FAB.  PS-1225UL  | PS1225UL
Nº PIÈCE  273717
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Alimentation - le PS-1225UL est un contrôleur de domaine de 12V, 2,5 Amp alimentation. Il est répertorié UL et peut être utilisé dans les C.A. 110V et des environnements 240V AC en changeant le cordon d’alimentation (110V cordon est fourni avec l’appareil).

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Il peut être utilisé dans les deux 110 VAC et 240 VAC environnements en changeant le cordon d’alimentation
  • 110 V cordon est inclus avec l’appareil

Spécifications  :

Type ACCESSOIRES