AIPHONE | PS-1820UL | 19028
Alimentation électrique de 18 V CC, 2 A, homologué UL

Nº PIÈCE FAB.  PS-1820UL  | 19028
Nº PIÈCE  273726
Minimum 1 chaque
En stock

Description

Alimentation le PS-1820UL est un contrôleur de domaine 18V, 2 Amp alimentation. Il est répertorié UL et peut être utilisé dans les C.A. 110V et des environnements 240V AC en changeant le cordon d’alimentation (110V cordon est fourni avec l’appareil).

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Description des spécifications

Communication  : Automatique (mains libres) - activer, momentanément push bouton TALK manuel (pousser-à-parler/libération-pour écouter) - pour activer, appuyer sur le bouton TALK 2 secondes ou jusqu'à parler LED s’allume sur la Source d’alimentation  : DC 18V - utilisation PS-1820UL
Type de câble  : Master à porte  :

Informations techniques

UL, ISO 9001/14001

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE