TRIPP LITE | PS-410-HGOEMCC | 037332148834
Pour les soins de proximité - UL 1363A Grade médical multiprise ; 4 sorties de qualité hôpital, cordon spiralé extensible 3 ft.

Nº PIÈCE FAB.  PS-410-HGOEMCC  | 037332148834
Nº PIÈCE  565356
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Distribution du courant n’importe où à n’importe quel établissement médical
  • Idéal pour une utilisation dans les salles d’opération, les alentours de soins aux patients, les salles de thérapie, d’imagerie milieux et secteurs administratifs
  • Pour une utilisation sur poteaux IV, chariots mobiles, chariots de crash et stations de travail mobiles, lorsqu’il est correctement monté
  • 120V, 50/60 Hz multiprise est conforme à UL 1363A
  • Solution polyvalente de qualité médicale
  • 4 NEMA 5-15R-HG-qualité hospitalière prises fournissent une alimentation régulière
  • cordon d’alimentation de 3 pi est enroulé donc il peut être étendu jusqu'à 10 ft.
  • Boîtier robuste, d’alltal pour la longue vie dans des environnements exigeants
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Les disjoncteurs intégré double, REARMABLE 15 a protéger contre les surcharges dangereux
  • Conception sans switch empêche l’arrêt accidentel
  • Prêt à l’emploi droit out of the Box
  • Nting intégré brides faire le PS-410-HGOEMCC facile à installer sur une variété de surfaces

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Type PDU AUTONOME
Code UNSPSC 39121610