TRIPP LITE | PS-415-HG
PAS pour les soins de proximité - UL 1363 qualité médicale multiprise avec 4 points de qualité hôpital, cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  PS-415-HG
Nº PIÈCE  381579
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barre d’alimentation PS-415-HG de Tripp Lite offre 15 a AC power distribution dans une robuste entièrement métallique prise multiple pour des applications de 120V. Dispose de 4 prises de sortie, cordon d’alimentation 15-pi et un disjoncteur réarmable intégré qui contrôle la puissance à tous les points de vente et protège contre les surcharges. Conception sans switch empêche d’arrêt accidentel. Pattes de fixation en option utiliser keyhole et brides.

Caractéristiques

  • Distribution d’électricité en dehors des alentours de soins aux patients
  • Idéal pour une utilisation dans les secteurs administratifs et chambres de résidents avec aucun matériel électrique commandé par ligne de diagnostic, de traitement ou de contrôle
  • 120 v, 50/60Hz alimentation multiprise conforme aux spécifications de l’UL 1363
  • Solution polyvalente de qualité médicale
  • 4 NEMA 5-15R-HG-qualité hospitalière prises fournissent une alimentation régulière
  • Boîtier robuste, entièrement en métal pour la longue vie dans des environnements exigeants
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Disjoncteur réenclenchable 15 a protège des surcharges againstngerous
  • Conception sans switch empêche l’arrêt accidentel
  • Prêt à l’emploi droit out of the Box
  • Brides et pattes de fixation en trou de serrure intégrées font le PS-415-HG facile à installer sur une variété de surfaces

Spécifications  :

Nombre de prises 4
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.