TRIPP LITE | PS-606-HG
PAS pour les soins de proximité - UL 1363 qualité médicale multiprise avec 6 points de qualité hôpital, cordon de 6 pi

Nº PIÈCE FAB.  PS-606-HG
Nº PIÈCE  381582
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barre d’alimentation PS-606-HG de Tripp Lite offre 15 a capacité AC power distribution dans la bande de sortie robuste, entièrement en métal pour les applications de 120V. Dispose de 6 récipients de qualité hôpital, cordon d’alimentation 6-pi et intégré 15 a disjoncteur réarmable. Conception sans switch empêche d’arrêt accidentel. Pattes de fixation pour le trou de la serrure utilisation facultative et brides.

Caractéristiques

  • Distribution d’électricité en dehors des alentours de soins aux patients
  • Idéal pour une utilisation dans les secteurs administratifs et chambres de résidents avec aucun matériel électrique commandé par ligne de diagnostic, de traitement ou de contrôle
  • 120 v, 50/60Hz alimentation multiprise conforme aux spécifications de l’UL 1363
  • Solution polyvalente de qualité médicale
  • 6 NEMA 5-15R-HG-qualité hospitalière prises fournissent une alimentation régulière
  • Boîtier robuste, entièrement en métal pour la longue vie dans des environnements exigeants
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Disjoncteur réenclenchable 15 a protège des surcharges againstngerous
  • Conception sans switch empêche l’arrêt accidentel
  • Prêt à l’emploi droit out of the Box
  • Brides et pattes de fixation en trou de serrure intégrées font le PS-606-HG facile à installer sur une variété de surfaces

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Code UNSPSC 39121610