TRIPP LITE | PS-615-HG-OEM
Pour les soins de proximité - UL 1363A Grade médical multiprise ; 6 prises 15 a qualité hôpital, couvertures de sécurité, cordon de 15 pi

Nº PIÈCE FAB.  PS-615-HG-OEM
Nº PIÈCE  381585
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Barre d’alimentation PS-615-HG-OEM de Tripp Lite est conçu pour être installé sur un chariot mobile, pôle IV, etc.. Il est conçu pour fournir une alimentation aux composants connectés à la prise d’un assembly d’eqiupment mobiles qui ne grille, table ou piédestal. Dispose de 6 prises de sortie, cordon d’alimentation 15-pi et deux intégrés REARMABLE disjoncteurs qui courant à toutes les prises de contrôle et de protection contre les surcharges. Conception sans switch empêche d’arrêt accidentel. Pattes de fixation en option utiliser keyhole et brides.

Caractéristiques

  • Distribution du courant n’importe où à n’importe quel établissement médical
  • Idéal pour une utilisation dans les salles d’opération, les alentours de soins aux patients, les salles de thérapie, d’imagerie milieux et secteurs administratifs
  • Pour une utilisation sur poteaux IV, chariots mobiles, chariots de crash et stations de travail mobiles, lorsqu’il est correctement monté
  • 120V, 50/60 Hz multiprise est conforme à UL 1363A
  • Solution polyvalente de qualité médicale
  • 6 NEMA 5-15R-HG-qualité hospitalière prises fournissent une alimentation régulière
  • cordon d’alimentation de 15 pi fournit ample portée à la source d’alimentation
  • Robuste, tous-me de logement pour la longue vie dans des environnements exigeants
  • Caractéristiques de sécurité haut de gamme
  • Verrouillage de sécurité prise intégrée couvre de bloquer l’accès aux prises non utilisées
  • Les disjoncteurs intégré double, REARMABLE 15 a protéger contre les surcharges dangereux
  • Conception sans switch preves accidentelle arrêt
  • Prêt à l’emploi droit out of the Box
  • Brides et pattes de fixation intégrées font le PS-615-HG-OEM facile à installer sur une variété de surfaces

Spécifications  :

Nombre de prises 6
Code UNSPSC 39121610