GARRETTCOM | PS14P-48VDC
Magnum Premium au prorata PoE Power Source commode commutateur, quatre 10/100 RJ45 ports dans un boîtier compact, convenant de température non contrôlée (abri extérieur) environnements.

Nº PIÈCE FAB.  PS14P-48VDC
Nº PIÈCE  353777
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Magnum Premium au prorata PoE Power Source commode commutateur, quatre 10/100 RJ45 ports dans un boîtier compact, convenant de température non contrôlée (abri extérieur) environnements. Toute prise en charge de quatre RJ45 Ethernet ports PoE de Source de puissance par l’IEEE 802,3af stand ard. Comprend intégrante - 48V DC bloc de connexion pour alimentation.

Caractéristiques

  • Trois modèles pour les trois environnements applicatifs  : Bureau et armoire de câblage ; Trempé pour le sol de l’usine ; Prime au prorata à l’extérieur, régulière et des versions de PoE
  • 4-port Ethernet switch (3 en face, l’un à l’arrière)
  • Ajoute commode bord connexions d’accès réseau n’importe où
  • Alimentation secteur pour tous les modèles, y compris les primes au prorata pour l’extérieur
  • Modèles plancher d’usine et en plein air ont aussi intégrante DC borniers pour 12V 24V, ou - 48V DC
  • Pour les applications de plancher d’usine de montage sur Rail DIN
  • Option de montage en rack, voir MC14-plateau
  • Projection de revêtement (facultatif)
  • Mêmes options de montage, emballage et pouvoir fournissent des types comme les convertisseurs de média 14-série Magnum

Description des spécifications

Magnum commode commutateur, quatre 10/100 RJ45 ports dans un boîtier compact
Sélectionnable avec unité d’alimentation
Panneau en métal inclus les supports de montage

Spécifications  :

Type COMMUTATEUR ETHERNET (NON GÉRÉ)
Code UNSPSC 43222612

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR