VERTIV | PS1500RT3-120W
Liebert PS1500RT3-120W - UPS - 1500 VA - avec est-WEBRT3

Nº PIÈCE FAB.  PS1500RT3-120W
Nº PIÈCE  427061
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Liebert PSI et Liebert PSI-XR sont des systèmes UPS compacts et ligne-interactif spécialement conçus pour les applications informatiques tels que les placards de réseau et de centres de données de petite taille. Ils protègent une énergie fiable pour serveurs, nœuds critiques, postes de travail de réseau, périphériques réseau, routeurs réseau, ponts, moyeux et autres équipements électroniques. La Liebert PSI-XR est compatible avec des armoires de batteries de prolonger la durée de fonctionnement sur batterie. La PSI n’est pas satisfaisant runtimes prolongée. Liebert PSI et Liebert PSI-XR sont des onduleurs line-interactive de 2U-taille disponible en 1,000, 1,500, 2 200 3 000 valeur nominale VA dans 120 modèles de V. 230 V est également disponibles.

Caractéristiques

  • fournit six à huit points de vente avec batterie de secours selon le modèle et la taille, ce qui permet un équipement supplémentaire être relié à l’onduleur via les prises amp 15, 20 ou 30
  • Tension d’entrée configurable fenêtre permet d’être correctement mis en correspondance avec le courant entrant de l’UPS
  • Détection automatique de fréquence permet l’UPS pour s’adapter automatiquement à la fréquence d’entrée, 50 ou 60 Hz
  • Panneau d’affichage LED tourne 90 pour que la lecture de l’affichage à del facile à voir en position rack ou tour
  • Armoires de batterie externe en option pour les modèles XR fournissent des temps d’exécution prolongé pour les applications nécessitant une plus longue autonomie
  • Procure une protection réseau pour les équipements raccordés à l’onduleur via le RJ45
  • Offre de multiples alarmes sonores et visuelles pour vous alerter immédiatement à une fluctuation de la tension d’entrée (buck/boost), sortie de surcharge, batterie faible ou remplacer la condition de la batterie
  • Trois à six minutes d’autonomie à pleine charge lorsque l’utilitaire échoue
  • Analyse complète de l’état des batteries au sein de l’UPS et vous avertira quand la batterie interne doivent être remplacés. La fonctionnalité de test de batterie peut aussi être programmée pour un fonctionnement automatique à l’aide de la carte de Liebert IS-WEBRT3
  • Permet un entretien rapide et facile avec des batteries à chaud remplaçables par l’utilisateur
  • Fournit l’alimentation d’urgence à distance hors pour arrêt d’urgence
  • facteur de puissance de sortie 0,9 fournit plus de puissance pour votre charge protégée et plus fonctionnement efficace de l’énergie
  • Vous propose les prix les plus compétitifs de sa catégorie, lorsque commandé comme un paquet de Solutions de réseau installé à l’usine de Liebert IntelliSlot Web carte
  • Livré avec piles branché et chargée, en réduisant les coûts et les temps d’installation
  • Protège votre investissement avec une garantie de deux ans avec payé expédition dans les deux sens. Également disponible avec des extensions optionnelles d’un an ou de trois ans
  • Note  : Le suffixe « W » signifie que l’appareil est livré avec l’IS-WEBCARD installé

Spécifications  :

Taille 1500
Type ALIMENTATION SANS INTERRUPTION
Code UNSPSC 39121610

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.